フィット手袋ロング(10双入)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10双) サイズLL 注文コード44795785 品番MAX-7015-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ4種類から選べます 他の種類を見る

ポリエステル素材のフィット手袋。左右兼用、手首長がスーパーロング「15cm」防塵性に優れる

用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。 材質ポリエステル サイズLL 入数(双)10 長さ(cm)手首:約15 機能防塵性 コーティングなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする