※パッケージ画像

CB-201F ワールドカーボディーカバー オックス ユニカー工業 44796055 CB-201F ワールドカーボディーカバー オックス ユニカー工業 44796055

ワールドカーボディーカバー オックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44796055 品番 CB-201F
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

フェンダーミラー車対応のオックス300Dの厚手生地を使用した本格タイプのボディカバーです。タフターと比較して耐久性に優れます。国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。

適合車種WAサイズのフェンダーミラー車 用途シートや内装の日焼け防止、ナビ・オーディオ等の盗難防止にも効果的。紫外線(UV)から愛車を守る。 材質ポリエステル300Dオックス サイズWAフェンダー 全長(m)4.71〜5.01
注意
ボディカバーはボディに接触していますので摩擦やゴミ・ホコリによって細かいキズがつく可能性があります。製品の寿命は使用期間に関係なくボディカバーの撥水性が著しく低下したりコーティングがはく離した場合は寿命ですので新しい製品をお買い求め下さい。その他ご使用前に必ず製品パッケージ記載のボディカバー使用上の注意事項をよくお読みください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする