TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の イベント・ノベルティ・行楽用品
TAKAGI(高儀)の アウトドア・行楽用品
TAKAGI(高儀)の バーベキューコンロ/グリル
フルタングナイフ 牛革ケース付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44796160
品番
4143050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
バトニングにも耐えられるフルタング構造/バトニングやフェザリングしやすいスカンジグラインド形状の刃
用途
アウトドアでの調理、薪の小分け、フェザースティックの作成等に
材質
刃部:ステンレス刃物鋼SUS420/ハンドル:合板/ケース:牛革
全長(mm)
230
刃長(mm)
110
刃厚(mm)
3