共栄プラスチック
共栄プラスチックの 封筒
共栄プラスチックの 給料袋
キャッシュぶくろ(文字入)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
色
ブルー
注文コード
44796214
品番
CA-50-B
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
チャックの付いた丈夫な紙袋、キャッシュぶくろ(文字入)。
チャックの付いた丈夫な紙袋で、学校の給食費袋、塾や習い事の集金袋に最適です。
仕様
文字入り、チャック付
色
ブルー
材質(本体)
表面:クラフト、本体:PE
寸法(縦×横)(mm)
215×120(チャック下:195×120)