PP四ツ切絵画作品ハンガー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(12枚) 注文コード 44796266 品番 G-750E
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

透明度に優れしわになりにくい、PP四ツ切絵画作品ハンガー。
ポリプロピレン製なので透明度に優れ、しわになりにくく、展示もラクラクの絵画ハンガーです。
PPチャックの連結方式で、横に差し込むだけで簡単につなげ、すっきりと作品の展示ができます。また、ホコリが付きにくく、作品の裏移りもしません。

仕様スライドチャック連結式、縦型 その他4枚に1個、吊下げホルダー付 グレー サイズ四ツ切 材質(本体)ポリプロピレン 寸法(縦×横)(mm)625×410 内寸法(縦×横)(mm)550×400
注意
※4枚に1個吊り下げホルダー付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする