共栄プラスチック
共栄プラスチックの 掲示用品
共栄プラスチックの ディスプレイ用品
共栄プラスチックの 額/額縁
PP四ツ切絵画作品ハンガー用ホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44796275
品番
G-750S.F
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
絵画ハンガーを吊り下げて展示する、PP四ツ切絵画作品ハンガー用ホルダー。
絵画ハンガー4〜5枚に対して、ホルダー1本を目安としてお使い下さい。
仕様
ホルダー横型用
色
グレー
サイズ
四ツ切
材質(本体)
ポリプロピレン
寸法(縦×横)(mm)
38×560