PP八ツ切絵画作品ハンガー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(12枚) 注文コード 44796309 品番 G-380E
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

透明度に優れしわになりにくい、PP八ツ切絵画作品ハンガー。
ポリプロピレン製なので透明度に優れ、しわになりにくく、展示もラクラクの絵画ハンガーです。
PPチャックの連結方式で、横に差し込むだけで簡単につなげ、すっきりと作品の展示ができます。また、ホコリが付きにくく、作品の裏移りもしません。

仕様スライドチャック連結式、縦型 グレー サイズ八ツ切 材質(本体)ポリプロピレン 寸法(縦×横)(mm)485×300 内寸法(縦×横)(mm)410×290
注意
※ホルダーは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする