使用例 ※作品を展示した場合のイメージです ※セット内容は詳細をご確認下さい

ニュー絵画作品ハンガーセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 注文コード44796336 品番G-2200
参考基準価格(税別)¥9,420 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

縦横自由自在で、作品の展示が簡単に!ニュー絵画作品ハンガーセット。
透明度に優れ、しわになりにくい、ニュー絵画作品ハンガーのセットです。
透明度が高いので展示作品が鮮明に見えます。切り込み穴にツナグリップでガッチリ連結することでズレ落ちにくい設計になっています。ほこりがつきにくく、いつまでもキレイに展示していただけます。

仕様ツナグリップ式 セット内容G-220ハンガー×5枚、TC-600ツナグリップ×10個、W-1ワークネーム×5個、G-220SFホルダー×1本(1パック) 材質(本体)ポリプロピレン 寸法(縦×横×厚さ)(mm)418×568×0.2 内寸法(縦×横)(mm)400×550 ホルダー寸法(mm)30×450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする