角オコシアシストフリップ R/Lセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合車種いすゞ2t'07エルフローキャブ標準車(H19.1〜 )/4tフォワード320(H6.2〜H19.6)、大型ギガ/NEWギガ(H6.12〜H27.10) 注文コード44796388 品番595696
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は適合車種など4種類から選べます 他の種類を見る

デザイン性あふれる角おこしタイプ!! 堅牢なステンレス製
いすゞ用('07エルフ/フォワード320/ギガ)とふそう用('20キャンター/ブルーテックキャンター/ジェネレーションキャンター)、日野用(デュトロ)の車種専用モデル

付属品ボルト&ワッシャー×4 材質ステンレス(SUS304-2B) タイプ20角 寸法(横×縦)(mm)151×83 適合車種いすゞ2t'07エルフローキャブ標準車(H19.1〜 )/4tフォワード320(H6.2〜H19.6)、大型ギガ/NEWギガ(H6.12〜H27.10)
注意
※車両の仕様により取付できない場合があります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする