595697 角オコシアシストフリップ R/Lセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 44796397

595697 角オコシアシストフリップ R/Lセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 44796397
595697 角オコシアシストフリップ R/Lセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 44796397
595697 角オコシアシストフリップ R/Lセット JET INOUE(ジェットイノウエ) 44796397

角オコシアシストフリップ R/Lセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット適合車種ふそう2t'20キャンター/ブルーテックキャンター/ジェネレーションキャンター(H14.7~)注文コード44796397品番595697
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

デザイン性あふれる角おこしタイプ!! 堅牢なステンレス製
いすゞ用('07エルフ/フォワード320/ギガ)とふそう用('20キャンター/ブルーテックキャンター/ジェネレーションキャンター)、日野用(デュトロ)の車種専用モデル

付属品ボルト&ワッシャー×4材質ステンレス(SUS304-2B)タイプ20角寸法(横×縦)(mm)268×83適合車種ふそう2t'20キャンター/ブルーテックキャンター/ジェネレーションキャンター(H14.7~)
注意
※車両の仕様により取付できない場合があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする