533684 LEDハイパワースリム車高灯 JET INOUE(ジェットイノウエ) 44796440 533684 LEDハイパワースリム車高灯 JET INOUE(ジェットイノウエ) 44796440 533684 LEDハイパワースリム車高灯 JET INOUE(ジェットイノウエ) 44796440 533684 LEDハイパワースリム車高灯 JET INOUE(ジェットイノウエ) 44796440 533684 LEDハイパワースリム車高灯 JET INOUE(ジェットイノウエ) 44796440 533684 LEDハイパワースリム車高灯 JET INOUE(ジェットイノウエ) 44796440

LEDハイパワースリム車高灯

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44796440 品番 533684
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

高輝度LEDを使用し驚異の明るさを実現!
発光粒が気にならない面発光!
日精工業社ポラーグのLED車高灯ブラケット(S21340)に加工無で取付可能!

用途電装パーツ 仕様電圧範囲(DCV):10〜36 適合小糸ポラーグ車高灯のブラケット(品番S21340) 材質レンズ/PC、台座/ABS・メッキ、ボルト・ナット/ステンレス、パッキン/シリコン 寸法(mm)110×28×高さ21 電流(A)(12V/24V)0.17/0.1 レンズ色ホワイト 明るさ(Lm)80
注意
※ポラーグのLED車高灯ブラケットに取り付ける場合は付属のブラケット取付ビスで固定して下さい※スリム車高灯取付ステー等に取り付ける場合は、本体に装着されているボルト/ナットで固定して下さい※本製品の本体は防塵防水処理(IP67相当)されていますが、本体とアウターレンズは脱着が可能なため、本体とアウターレンズの間に水が入る場合があります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする