清水産業
清水産業の かご・ポテ・収穫・回収袋
清水産業の かご・ぽて
折りたためるガーデニングバスケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44796485
品番
#120675
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
折りたためばスリムで収納しやすい。
用途
収納しやすく、持ち運びに便利な取っ手付き。
パタンとたためてスキマに収納。
ガーデニングにピッタリな容量約20L。
道具入れや、収穫物の持ち運びに。
材質
ポリプロピレン
色
グリーン
容量(L)
約20
収納時寸法(cm)
約60×2.5×34
使用時寸法(cm)
約50×26×33
注意
※濡れたまま保管しないでください。
※日光の当たる場所で保管すると、劣化しやすくなります。