※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
T.SIN(テイシン電機)
T.SIN(テイシン電機)の 電気測定
T.SIN(テイシン電機)の テスタ(マルチメータ)
T.SIN(テイシン電機)の テスタその他関連用品
ケルビンクリップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44796528
品番
C-118
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
銀
先端
シリコン
定格電流(A)
10
加工
半田付け
最大開口(mm)
12
メッキ
金メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応