普通騒音計

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44796808 品番NL-43
参考基準価格(税別)¥230,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

計量法普通騒音計規格適合の普通騒音計です。
USB(Type-C)接続による給電が可能ですので、コンセントがない場所でも電源供給できます。
USBケーブルを使用してパソコンと接続することで、測定器への給電、通信制御、測定データの回収も行えます。
最大4条件での同時測定が可能なため、作業時間を短縮できます。
大きなカラー液晶タッチパネルでみやすく、操作も簡単です。
最大30件の校正履歴をデータ管理でき、SDカード保存も可能です。

付属品収納ケース、ウインドスクリーン(WS-10)、ウインドスクリーン脱落防止ゴム、ストラップ 仕様グラフ表示:上限/70〜130dBを10dB刻みで設定可能、下限/20〜60dBを10dB刻みで設定可能、基準信号出力:周波数/1kHz、出力レベル/バーグラフ上限-6dB 寸法(mm)83.5×34.5×258 質量(g)約400(電池含む) 規格EMC指令(Directive 2014/30/EU)/EN IEC 63000:2018 低電圧指令(Directive 2014/35/EU)/EN 61010-1:2010/AI:2019 UKCAマーキング 中国版RoHS VCCI クラスB 消費電力(W)一次側:約3(NE-21P使用時) 電源単3アルカリ電池×4(付属)、外部電源入力端子およびUSB給電 適合規格JIS C 1516:2020 クラス2 IEC 61672-1:2013 class2 JIS C 1509-1:2017 クラス2 ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class2 出力電圧交流出力/出力レンジ上限において1Vrms (実効値)(直流・交流の同時出力が可能)、直流出力/出力レンジ上限において2.5V、25mV/dB(直流・交流の同時出力が可能) 測定時間10秒、1、5、10、15、30分、1、8、24時間、ユーザー設定(1秒〜24時間) 保存方法手動で1アドレスずつ内部メモリまたはSDカードに記録、内部メモリ/最大1000データ組、SDカードの容量による 電源電圧(V)5.7〜15(定格電圧12)、USB端子:5 マイクロホン型式/UC-52、感度レベル(代表値)/-33dB 機能バックイレース:実施時から指定時間遡ったデータを演算から除外(OFF、1、3、5秒)、データリコール:ストアデータおよび画面キャプチャ画像の閲覧、設定記憶:内部メモリまたはSDカードに設定情報を保存、起動時または指定時に呼び出し 測定機能時間重み付きサウンドレベル(Lp)、時間平均サウンドレベル(Leq)、音響暴露レベル(LE)、時間重み付きサウンドレベルの最大値・最小値(Lmax・Lmin)、時間率サウンドレベル(LN)、ピークサウンドレベル(Lcpeak) 校正音響校正器NC-75/NC-74またはピストンホンNC-72B/NC-72Aにより基準信号を入力し、信号入力感度を調整 測定レベル範囲(dB)A特性/25〜138、C特性/33〜138、Z特性/38〜138、C特性ピークサウンドレベル/55〜141、Z特性ピークサウンドレベル/60〜141dB AC電源アダプタ(V)NE-21P(入力:AC100〜240 50/60Hz、出力:DC12) ディスプレイバックライト付き3.5インチTFT-LCD QVGA タッチパネル(抵抗膜方式)機能付 使用温湿度範囲‐10〜50℃/10〜90%RH(結露なきこと) 防塵防水性能IP54(マイクロホン部は除くこと) サンプリング周期Lp Leq LE Lmax Lmin Lpeak:20.8μs(サンプリング周波数48kHz)、LN:100ms 表示更新周期数値表示更新周期/1s、時間‐レベルグラフ・バーグラフ更新周期/100ms 周波数重み付け特性A特性 C特性 Z特性 遅延時間測定開始操作後、指定時間経過後に測定(OFF、1、3、5、10秒) 型式承認番号第TS231号(指定音響校正器:NC-72B NC-75) 自己雑音レベル(dB)A特性/19以下、C特性/27以下、Z特性/32dB以下 測定周波数範囲20Hz〜8kHz 時間重み付け特性F(速い) S(遅い) 補正機能ウインドスクリーン補正機能/ウインドスクリーン装着時に規格に適合するよう周波数特性への影響を補正、拡散音場補正機能/拡散音場において規格に適合するよう周波数特性への影響を補正 データ形式CSVファイル 入力レンジ自動切り替え 出力レンジバーグラフ上限に連動、または70〜130dBを10dB刻みで設定可能 USB通信制御/通信コマンドによる測定値の取得および設定変更可能 データ転送/コンピュータにSDカードのデータをリムーバブルディスクとして認識させることでデータ転送可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする