曜日別特売
key-sl-cblc-k0001400864 NEC LAVIE Direct N15 15.6インチ対応 ブルーライトカット 指紋防止 液晶保護フィルム キーボードカバー 2点セット 互換品 メディアカバーマーケット 44798944

key-sl-cblc-k0001400864 NEC LAVIE Direct N15 15.6インチ対応 ブルーライトカット 指紋防止 液晶保護フィルム キーボードカバー 2点セット 互換品 メディアカバーマーケット 44798944
key-sl-cblc-k0001400864 NEC LAVIE Direct N15 15.6インチ対応 ブルーライトカット 指紋防止 液晶保護フィルム キーボードカバー 2点セット 互換品 メディアカバーマーケット 44798944
key-sl-cblc-k0001400864 NEC LAVIE Direct N15 15.6インチ対応 ブルーライトカット 指紋防止 液晶保護フィルム キーボードカバー 2点セット 互換品 メディアカバーマーケット 44798944
key-sl-cblc-k0001400864 NEC LAVIE Direct N15 15.6インチ対応 ブルーライトカット 指紋防止 液晶保護フィルム キーボードカバー 2点セット 互換品 メディアカバーマーケット 44798944
key-sl-cblc-k0001400864 NEC LAVIE Direct N15 15.6インチ対応 ブルーライトカット 指紋防止 液晶保護フィルム キーボードカバー 2点セット 互換品 メディアカバーマーケット 44798944
key-sl-cblc-k0001400864 NEC LAVIE Direct N15 15.6インチ対応 ブルーライトカット 指紋防止 液晶保護フィルム キーボードカバー 2点セット 互換品 メディアカバーマーケット 44798944
key-sl-cblc-k0001400864 NEC LAVIE Direct N15 15.6インチ対応 ブルーライトカット 指紋防止 液晶保護フィルム キーボードカバー 2点セット 互換品 メディアカバーマーケット 44798944
key-sl-cblc-k0001400864 NEC LAVIE Direct N15 15.6インチ対応 ブルーライトカット 指紋防止 液晶保護フィルム キーボードカバー 2点セット 互換品 メディアカバーマーケット 44798944
key-sl-cblc-k0001400864 NEC LAVIE Direct N15 15.6インチ対応 ブルーライトカット 指紋防止 液晶保護フィルム キーボードカバー 2点セット 互換品 メディアカバーマーケット 44798944
key-sl-cblc-k0001400864 NEC LAVIE Direct N15 15.6インチ対応 ブルーライトカット 指紋防止 液晶保護フィルム キーボードカバー 2点セット 互換品 メディアカバーマーケット 44798944

NEC LAVIE Direct N15 15.6インチ対応 ブルーライトカット 指紋防止 液晶保護フィルム キーボードカバー 2点セット 互換品key-sl-cblc-k0001400864

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
44798944
品番
key-sl-cblc-k0001400864
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

シリコンキーボードカバーと液晶保護フィルムのセット
●シリコンキーボードカバー特徴
高耐久性・復元性・耐裂性の高い、高品質シリコン製です。
微粘着タイプなので、キーボードに直接貼り付けてご利用できます。
ホコリ・水等からキーボードを守ります。
●液晶保護フィルム特徴
ブルーライトカット液晶保護フィルム。パソコンのモニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。
目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。
92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。
ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。
硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。

適合機種
NEC LAVIE Direct N15
セット内容
液晶保護フィルム1枚/キーボードカバー1枚
液晶サイズ
15.6インチ
特性
ブルーライトカット/光沢
注意
※キーボードカバーは(365×145mm)のフリーカットタイプです。お好みのサイズでカットしてご利用ください。
※キーボード部のみをカバーするタイプです。タッチパッド等はカバーいたしません。
※液晶保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。液晶面全体をカバーする仕様ではありません。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする