マイクロソフト Surface Laptop Go 2 2022年版 12.4インチ対応 ブルーライトカット 指紋防止 液晶保護フィルム キーボードカバー 2点セット 互換品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44798960 品番key-sl-cblc-k0001447070
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

シリコンキーボードカバーと液晶保護フィルムのセット
●シリコンキーボードカバー特徴
高耐久性・復元性・耐裂性の高い、高品質シリコン製です。
微粘着タイプなので、キーボードに直接貼り付けてご利用できます。
ホコリ・水等からキーボードを守ります。
●液晶保護フィルム特徴
ブルーライトカット液晶保護フィルム。パソコンのモニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。
目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。
92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。
ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。
硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。

適合機種マイクロソフト Surface Laptop Go 2 2022年版 セット内容液晶保護フィルム1枚/キーボードカバー1枚 液晶サイズ12.4インチ 対応インチサイズ12.4 特性ブルーライトカット/光沢
注意
※キーボードカバーは(365×145mm)のフリーカットタイプです。お好みのサイズでカットしてご利用ください。
※キーボード部のみをカバーするタイプです。タッチパッド等はカバーいたしません。
※液晶保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。液晶面全体をカバーする仕様ではありません。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする