ケミス
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(ポリイミド)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M8
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
12
10
12
16
20
25
30
35
40
6
8
ねじピッチ(mm)
1.25
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全45種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
44799711
品番
M8×12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M8
材質
ポリイミド
長さ(mm)
12
ねじピッチ(mm)
1.25
寸法H(mm)
8
寸法D(Φmm)
13
寸法B(mm)
6
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴