大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の カバー/キャップ
六角穴付きボルトキャップ(樹脂)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
内径(Φmm)
8
注文コード
44799842
品番
M5
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内径・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
ねじピッチ(mm)
0.8
内径(Φmm)
8
内長(mm)
6
材質
樹脂