大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の カバー/キャップ
六角穴付きボルトキャップ(樹脂)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
内径(Φmm)
18
注文コード
44799885
品番
M12
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内径・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
ねじピッチ(mm)
1.75
内径(Φmm)
18
内長(mm)
13
材質
樹脂