※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケミス
六角穴付き低頭キャップスクリュー(PPS)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
20
10
12
16
20
25
30
40
6
8
ねじピッチ(mm)
0.5
0.5
0.7
0.8
1
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44799982
品番
M3×20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M3
材質
PPS
長さ(mm)
20
ねじピッチ(mm)
0.5
頭部形状
六角穴付き低頭
穴の形状
六角穴