※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケミス
六角穴付き低頭キャップスクリュー(PPS)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M5
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
8
10
12
16
20
25
30
40
6
8
ねじピッチ(mm)
0.8
0.5
0.7
0.8
1
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44800061
品番
M5×8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M5
材質
PPS
長さ(mm)
8
ねじピッチ(mm)
0.8
頭部形状
六角穴付き低頭
穴の形状
六角穴