曜日別特売
M4×6 六角穴付き低頭キャップスクリュー(レニー黒(高強度ナイロン))(小箱) ケミス 44800235

六角穴付き低頭キャップスクリュー(レニー黒(高強度ナイロン))(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1000個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)6
ねじピッチ(mm)0.7
内容量1箱(1000個)注文コード44800235品番M4×6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
種別全ねじねじの呼びM4材質レニー黒(高強度ナイロン)長さ(mm)6ねじピッチ(mm)0.7寸法H(mm)2.8寸法D(Φmm)7寸法B(mm)2.5頭部形状六角穴付き低頭穴の形状六角穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2947:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする