大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
10割ナット(1種)(S45C/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(75個)
注文コード
44800637
品番
M22
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M22
材質
S45C
ねじピッチ
2.5
高さ(mm)
22
厚さ(mm)
22
規格
1種
表面処理
グリーンクロメート
二面幅S(mm)
32
ねじ山種類
メートル並目