液晶保護フィルム フィオン Kamvas 12 11.6インチ 液晶ペンタブレット 対応 ブルーライトカット 互換品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44800667 品番blc7-lcdtb-kamvas12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

日本製のブルーライトカットフィルムです。特殊加工により、紙に鉛筆で描いているような感覚を実現しました。
目に有害とされているブルーライト約32%以上カットします。
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。
指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。
92-95%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。
硬度 2Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
気泡レス加工のため、気泡が抜けやすい構造になっています。

付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1 適合機種フィオン Kamvas 12 取付方式シリコン吸着 液晶サイズ11.6インチ 対応インチサイズ11.6 特性ブルーライトカット/反射防止
注意
※フィルムのサイズは、描画領域よりひとまわり大きいサイズです。
※フルフラットパネル全面を覆う仕様ではございませんのでご注意ください。
※剥離フィルムを剥がす前にサイズを確認し、剥離フィルムを少しだけ剥がして、位置合わせをしてから貼り付けてください。一気に剥離フィルムを剥がしてから貼り付けると、大量の気泡が生じやすくなります。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする