大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
10割ナット(1種)(S45C/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(375個)
注文コード
44800944
品番
M12
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
S45C
ねじピッチ
1.75
高さ(mm)
12
厚さ(mm)
12
規格
1種
表面処理
ユニクロ
二面幅S(mm)
19
ねじ山種類
メートル並目