大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
10割ナット(1種)(SUS316)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44801127
品番
M8
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
SUS316
ねじピッチ
1.25
高さ(mm)
8
厚さ(mm)
8
規格
1種
二面幅S(mm)
13
ねじ山種類
メートル並目