大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
10割ナット(1種)(SUS316)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
44801181
品番
M24
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
材質
SUS316
ねじピッチ
3
高さ(mm)
24
厚さ(mm)
24
規格
1種
二面幅S(mm)
36
ねじ山種類
メートル並目