大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
10割ナット(1種)(SUS316)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(4個)
注文コード
44801242
品番
M42
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M42
材質
SUS316
ねじピッチ
4.5
高さ(mm)
42
厚さ(mm)
42
規格
1種
二面幅S(mm)
65
ねじ山種類
メートル並目