大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
10割ナット 1種(SUS316)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44801251
品番
M45
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
材質
SUS316
ねじの呼び
M45
ねじピッチ
4.5
高さ(mm)
45
厚さ(mm)
45
規格
1種
二面幅S(mm)
70
ねじ山種類
メートル並目