大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
10割ナット(1種)(SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(110個)
注文コード
44801294
品番
M14
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
材質
SUS316L
ねじピッチ
2
高さ(mm)
14
厚さ(mm)
14
規格
1種
二面幅S(mm)
22
ねじ山種類
メートル並目