大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
10割ナット(1種)(SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
44801321
品番
M33
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ねじの呼び
M33
材質
SUS316L
ねじピッチ
3.5
高さ(mm)
33
厚さ(mm)
33
規格
1種
二面幅S(mm)
50
ねじ山種類
メートル並目