大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
10割ナット(1種)(SUS316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(4個)
注文コード
44801355
品番
M42
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M42
材質
SUS316L
ねじピッチ
4.5
高さ(mm)
42
厚さ(mm)
42
規格
1種
二面幅S(mm)
65
ねじ山種類
メートル並目