大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
10割ナット 1種(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(6個)
注文コード
44801574
品番
M39
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M39
材質
ステンレス
ねじピッチ
4
高さ(mm)
39
二面幅S(mm)
60
厚さ(mm)
39
規格
1種
ねじ山種類
メートル並目