大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
10割ナット 1種(ステンレス)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
M45
注文コード
44801583
品番
M45
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び寸法・ねじの呼び・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
ねじの呼び
M45
ねじピッチ
4.5
高さ(mm)
45
厚さ(mm)
45
規格
1種
二面幅S(mm)
70
ねじ山種類
メートル並目