大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
10割ナット(1種)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
44801662
品番
M20
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
材質
鉄
ねじピッチ
2.5
高さ(mm)
20
厚さ(mm)
20
色
黒
規格
1種
表面処理
3価ブラック
二面幅S(mm)
30
ねじ山種類
メートル並目