大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
10割ナット(1種)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
44802021
品番
M16
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄
ねじピッチ
2
高さ(mm)
16
厚さ(mm)
16
規格
1種
表面処理
亜鉛黒
二面幅S(mm)
24
ねじ山種類
メートル並目