大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
10割ナット 1種(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
44802055
品番
M14
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
M14
材質
鉄
ねじピッチ
2
高さ(mm)
14
二面幅S(mm)
22
厚さ(mm)
14
規格
1種
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目