大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の その他六角ナット
10割ナット(2種)(S45C/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
44802073
品番
M14
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
材質
S45C
ねじピッチ
2
規格
2種
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目