※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
30割台形六角ナット(Dタイプ・左ねじ(L))(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
44803507
品番
MTL12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
左ねじ
ねじピッチ
2
ねじの呼び
TR12
材質
鉄
高さ(mm)
36
表面処理
生地
平径(mm)
19