テーブルカバン掛け

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44803580 品番 TR-TH004-PK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

机のふちに引っ掛けて使える円型バッグハンガーです。

材質ABS 寸法(mm)100×85×20 ピンク 質量(g)30 耐荷重(kg)約15
注意
※時計、額縁、ガラス製品などの割れやすい物、貴重品、危険物などは掛けないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-23
用途:
バックなどの一時置きに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

輪状になっているため、バックの持ち手部分に付けたまま持ち運びもできて非常に便利なものでした。

対象商品:
44803564
2024-07-04
用途:
外出時のカバン保管に
製造業

思ったよりも大きいですが、比較的軽いので、大きいが軽いこのタイプか、小さくて重い金属タイプかの選択になりますね。もの自体は安定感があってよいです。元々荷物は多めなので、小さくて重いより、大きくても軽い方が良いと感じています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする