トライメイト
トライメイトの 文房具
トライメイトの 事務用テープ
トライメイトの 事務用テープカッター
テープカッター卓上用
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44803589
品番
TR-TKT001-WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
小型テープ台です。18mmまでのテープ幅のテープで使用できます。
材質
プラスチック
寸法(mm)
107×40×52
色
ホワイト
質量(g)
52
適合テープ幅(mm)
18迄
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※刃部分でケガをしないようご注意ください。