テープカッター卓上用

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 オレンジ 注文コード44803607 品番TR-TKT001-OR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

小型テープ台です。18mmまでのテープ幅のテープで使用できます。

材質プラスチック 寸法(mm)107×40×52 オレンジ 質量(g)52 適合テープ幅(mm)18迄
注意
※刃部分でケガをしないようご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44803598
2025-04-28
用途:
マキシングテープに使用
株式会社ビュートリス 様 (建設業・工事業)

とても軽いテープカッターなので下にマグネットを敷いて使用しています。

対象商品:
44803589
2024-03-06
用途:
事務用品
教育・研究機関

軽すぎること、外れやすいこと、片手で扱えないのが残念

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする