ダイヤストレッチフィルム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6本) 注文コード 44803677 品番 NT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

テリートシリーズは、メタロセングレードを使用したハイグレードタイプのストレッチフィルムで、スタンダード品よりも強度・伸度が向上しており、薄くてもしっかり梱包することができます。
また、原料の使用量が少なく、さらに使用後のゴミも少ないので、環境負荷を低減することが可能です。

用途
荷崩れ防止
汚れ防止
濡れ防止(防水対応についてはメーカーまでお問い合わせください)
仕様ネオテリート 材質PE 幅(mm)500 長さ(m)600 厚さ(μm)10 紙管内径(mm)76.2 RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする