曜日別特売
RTR32A 8割台形六角ナット(Aタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂 44804067

RTR32A 8割台形六角ナット(Aタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂 44804067
RTR32A 8割台形六角ナット(Aタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地) 大阪魂 44804067

8割台形六角ナット(Aタイプ・右ねじ(R))(鉄/生地)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びTR32
ねじピッチ6
内容量1個注文コード44804067品番RTR32A
販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
タイプ右ねじ材質高さ(mm)26ねじピッチ6表面処理生地平径(mm)50ねじの呼びTR32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44803963
2023-05-23
用途: 自作機械の部品に

なかなか他では個人で少量で買えるパーツでないと思いますので、気軽に注文でき助かります。

対象商品 : 44803981
2020-04-22
用途: 木製バイス作成
ENDO FARM農・林・水産業

特殊なネジなのに比較的手頃で、堅牢かつ滑らかな回転で良い商品だと個人的には思ってます

対象商品 : 44803954
2019-10-13
用途: 作りもの
建設業・工事業

しなものがたくさんそろっていてはっそうもはやくとてもよいです

対象商品 : 44803997
2022-06-07
用途: JIGに使用
製造業

鉄板を曲げるJIGに使用しましたが、自分でタップを購入してネジを切るよりコスト的に優位でよかった 説明に材質が鉄と記載されていますが、どんな鉄なのかの説明が欲しかった

対象商品 : 44803981
2019-04-20
用途: 足場金物
株式会社吉成産業

適当なクリアランスが
有り計画通りの製品が出来ました。

対象商品 : 44804015
2016-01-11
用途: 建機補修用

単品注文でも豊富な取り扱いの商品注文で入手できて大変助かります!

対象商品 : 44803972
2018-06-01
用途: 機械のメンテナンス/補修

台形六角ナットは、他ではなかなかありませんでしたが、探していたサイズがあり購入しました。錆があるのが残念でした。

対象商品 : 44803981
2015-02-17
用途: ハンドプレス機 製作

台形ネジとあわせてハンドプレス機を作るために使用しました。使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする