ボーセイ
ボーセイの スプリュー・ヘリサート
ボーセイの インサート
CテックCTタイプ(黄銅(カドミレス)/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
44804261
品番
M3-5.7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
材質
黄銅(カドミレス)
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
5.7
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目