付属品3.5m中継ケーブル、5.0m電源コード
質量(g)約25(コードを含む)
消費電力(W)約0.96
電源DC12Vマイナスアース
コード長さ(m)0.5
レンズ広角 固定焦点 f=1.25 mm F値 1.8
有効画素数約41万画素(イメージセンサー)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×23×25(背面突起部を除く)
消費電力(mA)約70
照度(Lx)約0.5〜100000
解像度400 TV本以上(中心部)
S/N比40dB以上(推奨照度にて)
保存温度範囲(℃)‐40〜85
撮像素子1/3.7型 カラーCMOS
画角水平:約162°、垂直:約126°
動作温度範囲(℃)‐30〜85
映像出力NTSC VBS 1.0 Vp-p 75 Ω
映像・音声広角鏡像(後方確認用)