20cm×13cmパワードサブウーファー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44804535 品番TS-WX140DA
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

自在に変化する重低音、音楽ジャンルや気分に合わせて選べる3モード
170Wのハイパワーを実現するCLASS Dアンプ
パワフルかつ高音質な重低音を活かしきるハニカム構造
軽さと強さ、最適化された形状が生み出すクリアな重低音
より豊かな重低音再生を実現するこだわりの独自設計
コンパクト設計により、柔軟な取付けに対応
より多くの車種への取付けが可能に
取付けの手間を軽減する省電力設計
カーナビやオーディオ電源からの接続が可能に
細部まで磨き上げた、モダンで高品位なデザイン
運転席に座ったままで、好みの音質調整が可能
D.I.Y.を楽しみながら、手間なく取付けられる

付属品
金具×2/ネジ(Φ5 mm×14 mm)×2/ネジ(Φ5 mm×18 mm)×2/スピーカーコード(5 m)/電源コード(5 m)/RCA接続用コード(0.2 m)/
リモコン(5 m)/面ファスナー/コードクランパー/ネジ(Φ3 mm × 8 mm)×2/取扱説明書/保証書
仕様ローパスフィルター:50Hz〜125Hz(-12 dB/oct) 質量(kg)3.3(付属品含む) 最大出力(W)170 コード長さ(m)スピーカーコード:5、電源コード:5、リモコン:5、RCA接続用コード:0.2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×70×200 再生周波数帯域(Hz)DEEP:20〜200、NATURAL:40〜200、DYNAMIC:40〜160 音圧レベル(dB)DEEP:95、Natural:98、DYNAMIC:100 スピーカー20cm×13cm 平面アルミニウム振動板サブウーファー 最大消費電流(A)4.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする