大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の ゆるみ止めナット
E-LOCKナット(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
44804593
品番
M12
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.75
寸法H(mm)
12.5
寸法L(mm)
11
寸法t(mm)
1.4
寸法D(mm)
24
表面処理
3価ホワイト
寸法C(mm)
21.9
二面幅B(mm)
19
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。