ツガミ
ツガミの スプリュー・ヘリサート
ツガミの インサート
Eサート(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
44804627
品番
M2.6-2.5D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.6
ねじピッチ
0.45
材質
ステンレス
自由巻数(±1/4)
(1D)4、(1.5D)6-5/8、(2D)9-1/4
タップ下穴径最大(Φmm)
2.79
タップ下穴径最小(Φmm)
2.7
自由外径最大(Φmm)
3.62
自由外径最小(Φmm)
3.24