スチールラック用 木製棚板

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード44804630 品番EJRW-9045(2)(WW/WH)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,898 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

幅90・奥行45cmタイプのスチールラック用、木製棚板2枚セット。両面使えるリバーシブルタイプ。
表は木目調・裏はモノトーンでお部屋の雰囲気やお好みで使い分け可能。両面共に合成樹脂加工でお手入れラクラク。木目の凹凸のある、リアルな装飾。
四隅がカットされているので、棚にピッタリフィット。小物の落下防止やキッチン家電など脚が安定しない時にも便利。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)890×440×5 用途スチールラック用棚板。ラックやシェルフの追加パーツとして。物の落下防止に。 材質塩化ビニル樹脂化粧繊維版 質量(kg)3 表/ホワイトW木目調、裏/ホワイト 高さ(mm)5 奥行(mm)440 間口(mm)890

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする